黒顔料 松煙顔料

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード75156918 品番SH-18-100926
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

黒漆喰に求められる真っ黒な色を出すための粉末顔料です。水で練れば、すぐに解ける高い水解け性能と、水に解けてから下に沈殿しない、高い分散性を合わせ持つハイグレードな黒色顔料です。松煙を使用することで、色とびの少ない黒漆喰を作ることができます。またモルタルに混ぜる事も可能で、色とびの少ない墨モルタル(黒モルタル)を作る事もできます。

用途
島かべしっくいを利用して黒漆喰を作る場合は、島かべしっくい 20kg に約 2kg 〜 3kg 入れて下さい。
混入は予め島かべ松煙を水で練り、島かべしっくいの水練りと同じ硬さになってから混ぜ混練して下さい。
混練後は 1 日程度練り置きすることでさらに塗りやすくなります。
容量(g)500 塗布方法島かべに混入 成分黒墨 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
注意
※各下地別の専用下地の上に施工して下さい。
※塗り替えの場合は適切な下地処理の上に施工して下さい。
※所定の塗り厚を守って下さい。
※30℃以上や5℃以下での施工は行わないで下さい。
※施工後は充分な換気を行い、早期の乾燥を心がけて下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする