曜日別特売
SH-18-100726 しっくい用油 しっくい油 ホームテイスト 75156997

しっくい用油 しっくい油

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1袋注文コード75156997品番SH-18-100726
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

最高級天然植物油を精製した漆喰専用品。すべての漆喰製品に混ぜることが可能で、昔から「水と油」と言われるように漆喰の撥水性を向上させることで、防汚性も向上します。
自然素材なので漆喰の特徴でもある、呼吸性能を阻害することはありません。

用途
島かべしっくいに混入する場合は、島かべしっくい 20 kg 1 袋に本品を 1 袋を混錬時に入れて下さい。
油を入れても鏝押さえを十分に行って下さい。
パターン仕上げの場合は、島かべ撥水剤をお使い下さい。
容量(g)500塗布方法しっくいに混入施工面積(m2)16成分植物油仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
注意
※施工要領書をご理解の上、ご使用下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする