しっくい用撥水剤(塗布型) しっくい撥水剤

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード75157006 品番SH-18-020126
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

通常の撥水剤のように表面で膜を張り水の浸入を防ぐのではなく、水粒子なみに細かい溶剤が漆喰の毛細管に侵入し、漆喰内部で撥水層を形成します。水の浸入はありませんが、水蒸気は通過するので漆喰の特長は損ないません。
漆喰表面のテカリや塗り跡が目立ちにくく、抗菌剤配合でカビの発生をより防御してくれる撥水剤になっております。

容量(L)1 塗布方法刷毛・ローラー 施工面積(m2)5 成分シリコーン混合物 用途塗布面の漆喰壁が完全乾燥していることを確認し、原液をローラー 刷毛を使用しムラができないよう浸透させるように 200ml/m2を目安に塗布して下さい。 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
注意
※施工要領書をご理解の上、ご使用下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする