SH-18-205982 しっくい混入用撥水剤(混入型) ミクサップ ホームテイスト 75157015

しっくい混入用撥水剤(混入型) ミクサップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1袋注文コード75157015品番SH-18-205982
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

住宅事情が変わる中、外壁漆喰工事のカビや汚れの問題が増えております。漆喰乾燥後のトップコートでは工期が延び単価が上がる問題から、漆喰に混入し撥水効果を高める撥水剤にしました。漆喰の表情や施工性をそのままに、撥水性能向上により外壁をカビや汚れから守ります。

用途
(1)島かべしっくいの混練時、本品 800gと水道水 14L を希釈した練り水で練って下さい。硬い場合は、少しずつに加水して調整して下さい。
(2)混練後の島かべしっくいの施工は、標準的な漆喰施工方法に準じて行なって下さい。
容量(g)800塗布方法しっくいに混入施工面積(m2)16成分水性撥水剤仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
注意
※施工要領書をご理解の上、ご使用下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする