ボールポイント・スターL-レンチセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6本組) 注文コード75157022 品番LTX6
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ボンダス社が開発した、星型穴付ボルト用のボールポイントは長手の先端がボールポイント形状になっており、20度の角度で挿入し回す事ができます。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

先端形状ヘックスローブ 用途簡単にはレンチの届かない場所での星型穴付ボルトの締め外しに。 セット内容6本組(T6、T7、T8、T9、T10、T15) 材質プロテニアム合金鋼 質量(g)37 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
世界初のボールポイント六角レンチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする