しっくい表面強化剤 チョーキングストップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード75157024 品番SH-18-405982
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

漆喰塗ったけど・・・「手に白い粉付きませんか?」それは、白華という現象で、一種の硬化不良です。冬場などに漆喰を塗ると、漆喰内部の有利石灰の結晶が大きく成長し、表面に残ります。その残った結晶が白い粉の正体。そんな白い粉を固め止めるのが「チョーキングストップ」です。

用途
かたくしぼったタオルなどで塗布面を拭き清掃し、乾燥後本品原液をローラーまたは刷毛を利用し塗布して下さい。
塗布時ダレや塗りムラの無いよう注意して下さい。
施工後は必ず 24 時間以上乾燥させて下さい。
容量(kg)1 塗布方法刷毛・ローラー 施工面積(m2)10 成分水性樹脂 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
注意
※施工要領書をご理解の上、ご使用下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする