SH-18-500214 上塗り漆喰用麻すさ 富士すさ800g ホームテイスト 75157076

SH-18-500214 上塗り漆喰用麻すさ 富士すさ800g ホームテイスト 75157076
SH-18-500214 上塗り漆喰用麻すさ 富士すさ800g ホームテイスト 75157076
SH-18-500214 上塗り漆喰用麻すさ 富士すさ800g ホームテイスト 75157076

上塗り漆喰用麻すさ 富士すさ800g

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1袋注文コード75157076品番SH-18-500214
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

大麻は桑科の一年生の植物で、中国などで産出され日本では、大麻取締法等の影響で減少し最近では栃木県・群馬県・長野県で少し生産されている程度と少なくなっています。漂白も容易なので、主に上塗り用の麻すさとして販売されています。耐アルカリ性質があり、昔から漆喰に混入され、水に強く、吸水性や弾力性があり、漆喰が塗りやすくなるよう材料張りを与え、つなぎ材として亀裂を防止するなどこれ以上ないほどのすさとしての役割を果しています。 基本的にはメーカー販売の『漆喰・島かべシリーズ』などは100%完成された既調合製品であるため麻すさの追加混入は必要なく安心して使用していただけます。しかし特別必要とされるお客様には富士すさの混入をお勧めいたします。
メーカーではこの麻すさを細かく裁断し、お客様のご要望に合わせたサイズで4種類ご用意致しました。 漆喰などへの追加はもちろん、ご自信で漆喰を作ろうとお考えのお客様にもお使い頂けます。
好みの長さの『富士すさ』をお選び頂き、ご注文下さい。

容量(g)800成分寸法(mm)10仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
注意
※推奨される用途以外への使用はお控え下さい。
※原材料ですので、必ずサンプル制作の元、使用して下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする