漆喰・パラリ壁用紙すさ ぱらり紙すさ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75157137 品番SH-18-100714
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

楮繊維100%でパルプなどは一切含まれていない天然の紙すさです。
通常の紙すさはとかすのに、時間と手間が掛かりますが、メーカーオリジナルの製法で和紙状にすいた至高の紙すさは、水に入れ、混ぜるだけで簡単に繊維に戻ります。
漆喰磨きや大津磨きからパラリ仕上げまで、紙すさを使ってみたいお客様には是非お勧めの逸品です。
生産には時間と手間が掛かり1枚1枚手漉きの手作りです。商品に限りがありますので、大量のご注文されるお客様は在庫の確認を行って下さい。

用途
(1)水に漬け解します。
(2)ほぐれてきたら攪拌機でどろどろになるまで練り戻します。
(3)完成!
容量(g)85 成分楮繊維 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
注意
※推奨される用途以外への使用はお控え下さい。
※原材料ですので、必ずサンプル制作の元、使用して下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする