曜日別特売
SH-18-000653 壁カラー基本色500g ホームテイスト 75157198

 

SH-18-000653 壁カラー基本色500g ホームテイスト 75157198
SH-18-000653 壁カラー基本色500g ホームテイスト 75157198

壁カラー基本色500g

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1袋注文コード75157198品番SH-18-000653
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

壁材専用の顔料(色粉)として漆喰、土、モルタルまで様々なものにご利用いただけます。
耐アルカリ性で漆喰などの強アルカリでの変色もなく、外部の紫外線への耐光性もあり安心です。
特殊添加剤配合とメーカー独自の配合で製造することにより、混練時の分散性が良く混ざりやすいのが特長です。

用途
(1)下地のビニールクロスの確認
(2)ビニールクロスの補強
(3)タッカー打ち(止め)でより完璧に!
(4)島かべプライマーでアク止め処理
(5)島かべプライマーを塗った後に確認!
(6)漆喰専用下地材!ボードベースLight塗り
(7)島かべカラー漆喰塗り
容量(g)500成分無機顔料仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする