塗り壁用 液体樹脂 カチオンアクリル樹脂

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード75157329 品番SH-18-100415
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

通常接着剤やシーラーに使われる樹脂にはエチレン酢ビ樹脂やアクリル樹脂などがあります。中でも耐アルカリにも強く、付着強度も強いカチオンアクリルは、様々な塗り壁材料に使われております。
この水性エマルジョン、カチオンアクリル樹脂をお徳用の1斗缶で販売しております。原料として使われる事が多いこの製品をそのまま販売しているのは珍しい逸品です。本品は、今までの樹脂のなかでも選りすぐりの高級品を濃縮し18kg入りで販売しております

容量(kg)18 成分水性アクリル樹脂 用途原液を水で希釈し、刷毛ローラー等で塗布してお使い下さい。 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
注意
※推奨される用途以外への使用はお控え下さい。
※原材料ですので、必ずサンプル制作の元、使用して下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする