曜日別特売
SH-18-000415 塗り壁用 粉末樹脂 粉末アクリル樹脂 ホームテイスト 75157338

塗り壁用 粉末樹脂 粉末アクリル樹脂

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1袋注文コード75157338品番SH-18-000415
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

液体樹脂として、左官工事でもよく利用されるアクリル樹脂が「粉末濃縮」タイプとして発売となりました。
粉末なので使いやすく、空合わせなどで保存の場合にも役立ちます。
塗り壁材料の強度UPや付着力UPなど様々な状況でお使い頂ける樹脂です。

容量(g)500成分アクリル樹脂(粉体)仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
注意
※推奨される用途以外への使用はお控え下さい。
※原材料ですので、必ずサンプル制作の元、使用して下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする