BONDHUS
BONDHUSの スパナ/レンチ
BONDHUSの トルクスレンチ
BONDHUSの トルクスレンチL型
スターL-レンチ いじり止め
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
規格
TR6
注文コード
75157397
品番
32406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
規格
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
短手、長手ともにいじり止め加工を施しています。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
先端形状
いじり止め穴付ヘックスローブ
規格
TR6
用途
いじり止め星型穴付ボルトの締め外しに。
材質
プロテニアム合金鋼
質量(g)
4
表面処理
黒染(プロガード加工)
短手(mm)
19
長手(mm)
57
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった