BONDHUS
BONDHUSの スパナ/レンチ
BONDHUSの トルクスレンチ
BONDHUSの トルクスレンチL型
スターL-レンチ いじり止め
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75157433
品番
32410
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
短手、長手ともにいじり止め加工を施しています。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
先端形状
いじり止め穴付ヘックスローブ
規格
TR10
用途
いじり止め星型穴付ボルトの締め外しに。
材質
プロテニアム合金鋼
質量(g)
7
表面処理
黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
短手(mm)
22
長手(mm)
83
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった