水で練ってすぐ塗れる中塗り土 配合中塗り土中土(なかつ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード75157453 品番SH-18-80071
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

創業より100年続く「淡路土」を水で練ってすぐに使える中塗り材料に配合しました。淡路土、わらすさ、砂を塗りやすくブレンドし、本格的な木舞荒壁「土中塗り」や、土の仕上げ「土中塗り仕舞い」も可能で、幅広い利用ができるよう仕上げました。
中塗り土特有の難しい配合が必要無い、水で練ればすぐ塗れる便利な土壁材料です。

用途
中土は、通常の土中塗りの材料です。中塗り土としてご利用いただくことができます。
中土を水道水で混ぜて下さい。1日〜数日練り置きすることで塗りやすくなります。
※長期の練り置きは藁が腐るのでご注意下さい。
下地は、荒壁モルタル斥候プラスター等への施工は可能ですが、下地表面を木鏝、くし引き等で荒らして下さい。
石膏ボードへ施工の場合は、石膏プラスターを3mm以上塗り、中土の厚みは5mm未満で仕上げて下さい。
※乾燥収縮と水分により石膏ボードが反ったり、ちり隙が大きく開いたりする場合があります。
中土は、自然素材100%の土壁です。常に手で触るような場所やモノがあたるような場所は、強度がなく削れる場合があります。
土壁は、乾燥養生に日数がかかります。風通しをよくしできるだけ早く乾燥させるようにしてください。
容量(kg)20 塗布厚さ(mm)10 施工面積(m2)1.65 標準加水量6kg 成分淡路土・砂、藁 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
注意
※各下地別の専用下地の上に施工して下さい。
※塗り替えの場合は適切な下地処理の上に施工して下さい。
※所定の塗り厚を守って下さい。
※30℃以上や5℃以下での施工は行わないで下さい。
※施工後は充分な換気を行い、早期の乾燥を心がけて下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする