たたき風仕上げ材 ウルトラソイル1平方mセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 タイプ歩行用 注文コード75157523 品番SH-18-300215
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

固くて強い土系床材【ウルトラソイル】
新築・リフォーム・店舗などのデザイン(意匠)にお悩みではないですか?
土間たたきが施工できない現代の下地コンクリートの上や、駐車場など強度が必要とされる場所など、外部だけではなく屋内にもご使用いただける土間仕上げ材です。
従来の施工方法を見直し、できるかぎり簡素化し、工期短縮・コスト削減を実現する材料です。

用途
(1)モルタルコンクリート面に「専用ウルトラ下塗材」をローラー刷毛鏝で塗布し、その後、24 時間乾燥させてください。
(2)タライミキサーで主材、骨材、添加剤を空合わせします。
(3)水 3.4リットル〜 3.5リットルと配合剤を希釈し、ミキサーにいれます。
(4)加水し固さを調節します。
(5)塗り付けは、土間モルタル、洗い出し同様に一度に施工厚 15 mm塗り付けます。定規、鏝を用いて平滑に均して下さい。
(6)数時間養生し、表面をスポンジで拭き取ります。刷毛ブラシ等ノロを浮かしながら拭き取ると綺麗に拭き取ることができます。
(7)施工後 24 時間以上乾燥させて下さい。駐車場の場合は、7 日以上乾燥させて下さい。
(8)施工後の白華、セメントのあく等が気になる場合は白華洗いを行います。白華洗いには、「たたき洗浄剤」をお使い下さい
塗布厚さ(mm)15 施工面積(m2)1 成分セメント・土 タイプ歩行用 容量(kg)30 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
注意
※推奨される用途以外への使用はお控え下さい。
※原材料ですので、必ずサンプル制作の元、使用して下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする