土間たたき白華除去剤 たたき洗浄剤

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75157645 品番SH-18-600036
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

土間たたき製品【ウルトラソイル】や【重吉たたき】【真砂コン土間】などは施工後、乾燥すると表面が白くなることがあります。この現象を白華(エフロ)と言います。
「たたき洗浄剤」は白くなったたたき表面の白華を洗い落とし、元のきれいなたたき表面に戻す洗浄剤です。
土間たたきだけでなく、石材やタイルの白華除去にもご利用いただけます。

用途
(1)白華した部分に十分に散水します。
(2)本品を原液でたわし、デッキブラシ等で擦ります。
※白華は化学反応で除去します。強くゴシゴシする必要はありません。
(3)洗浄後十分な水で洗い流します。
(4)できるだけ早く乾燥させます。
容量(L)4 施工面積(m2)30 成分塩酸 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
注意
※推奨される用途以外への使用はお控え下さい。
※原材料ですので、必ずサンプル制作の元、使用して下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする