プロホールド・スタードライバーセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8本組) 注文コード75157747 品番PHTSX8
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

先端に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。
グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。
グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

先端形状ヘックスローブ 用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での星型穴付ボルトの締め外しに。 セット内容8本組(T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40) 材質プロテニアム合金鋼 質量(g)689 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

プロホールド ネジつかみ機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする