SH-18-810653 土色着色剤(顔料) 壁カラー土色500g ホームテイスト 75157776 SH-18-810653 土色着色剤(顔料) 壁カラー土色500g ホームテイスト 75157776

土色着色剤(顔料) 壁カラー土色500g

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 75157776 品番 SH-18-810653
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

土色を濃く出したい場合に混ぜる粉末顔料、土色顔料はここにしかない商品です。
壁カラー土色は、塗り壁専用に開発した無機系顔料で、その壁カラーシリーズとして、メーカーオリジナルの【土色:5色】が誕生しました。
土壁にこだわるメーカーにしか出来ない土色カラーにもこだわり、オリジナルの土壁を作りたいと思う方にお勧めです。自然の土の色を楽しむのも良いですが、現在は自然の色土が採取できる山が次々と閉山し、手に入らなくなった色土もたくさんあります。手に入らなくなった色土を、この土色の顔料を利用すること再現することもできます。
土壁では定番となる5色を厳選し、使いやすい500g入りでご用意致しました。

容量(g)500 成分無機顔料 黄土 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
注意
※推奨される用途以外への使用はお控え下さい。
※原材料ですので、必ずサンプル制作の元、使用して下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする