曜日別特売
PHTS30 プロホールド・スタードライバー BONDHUS 75157817

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PHTS30 プロホールド・スタードライバー BONDHUS 75157817
PHTS30 プロホールド・スタードライバー BONDHUS 75157817
PHTS30 プロホールド・スタードライバー BONDHUS 75157817
PHTS30 プロホールド・スタードライバー BONDHUS 75157817
PHTS30 プロホールド・スタードライバー BONDHUS 75157817

プロホールド・スタードライバー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
規格T30
内容量1本注文コード75157817品番PHTS30
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

先端に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。
グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。
グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

用途
奥行があり、簡単には手の届かない場所での星型穴付ボルトの締め外しに。
先端形状ヘックスローブ規格T30全長(mm)274質量(g)136軸長(mm)153グリップ径(Φmm)33表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

プロホールド ネジつかみ機能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする