こたつ布団セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット こたつテーブル/ホワイト、こたつ布団/グレージュ 注文コード75157828 品番SEU-752(W)**+202551N8(GJ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで使いやすいカジュアルなリバーシブルこたつと、吸湿発熱のこたつ布団の2点セット。こたつ布団は、汗や湿気などの水分を吸湿、発熱する吸湿発熱素材(HEATWARM)を使用。プラス2度の発熱効果と調湿機能のHEATWARM。暖かい空気を逃がさず、なめらかタッチの超極細フランネル生地使用。裏面は保湿性の高いフリース素材しリバーシブルで使用可能。ご家庭でのお洗濯もでき、いつでも清潔快適。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×75×39 消費電力(W)300 電源コード(m)3 質量(kg)12 材質こたつテーブル/天板:低圧メラミン化粧板・脚:PVC、こたつ布団/表地:ポリエステル100%・裏地:ポリエステル100%・毛羽部分:ポリエステル70%・グランド部分:レーヨン30%・中綿:ポリエステル100% 電源AC100V(50/60Hz) 型番MS-303H 電源コード中間入切スイッチ 組立時間約10〜20分 こたつテーブル/ホワイト、こたつ布団/グレージュ 用途こたつ、テーブル、掛け布団として。
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり27円(税込)で算出しています。
※本品はコード収納ボックスはついていません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75157828 SEU-752(W)**+202551N8(GJ) 51945539 SEU-752(W)** カジュアルこたつ(75cm 正方形) YAMAZEN(山善) カジュアルこたつ(75cm 正方形) YAMAZEN(山善) 1台 12,799 税込14,079 こたつの単品コード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする