寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×75×39
消費電力(W)300
電源コード(m)3
質量(kg)12
材質こたつテーブル/天板:低圧メラミン化粧板・脚:PVC、こたつ布団/表地:ポリエステル100%・裏地:ポリエステル100%・毛羽部分:ポリエステル70%・グランド部分:レーヨン30%・中綿:ポリエステル100%
電源AC100V(50/60Hz)
型番MS-303H
電源コード中間入切スイッチ
組立時間約10〜20分
色こたつテーブル/ブラック、こたつ布団/グレージュ
用途こたつ、テーブル、掛け布団として。