ボールポイント・スタードライバーセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8本組) 注文コード 75157887 品番 STX8
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

20度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。
グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。
グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

先端形状ヘックスローブ 用途星型穴付ボルトの締め外しに。 セット内容8本組(T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40) 材質プロテニアム合金鋼 質量(g)638 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする