ST7 ボールポイント・スタードライバー BONDHUS 75157905

ST7 ボールポイント・スタードライバー BONDHUS 75157905
ST7 ボールポイント・スタードライバー BONDHUS 75157905
ST7 ボールポイント・スタードライバー BONDHUS 75157905

ボールポイント・スタードライバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
規格T7
内容量1本注文コード75157905品番ST7
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

20度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。
グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。
グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

用途
星型穴付ボルトの締め外しに。
先端形状ヘックスローブ規格T7全長(mm)120質量(g)8軸長(mm)66グリップ径(Φmm)11表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする