カセットボンベ式 ポータブルガスストーブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75157977 品番 SAG-BF02A (Y)
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

屋内でも屋外でも使えるオシャレな人気のポータブルガスストーブ。持ち運びに便利なカセットボンベ式。伝統のブルーフレームフォルムで可愛らしいデザイン。青い炎で柔らかな暖かさ。4つの安全装置付き(圧力感知、不完全燃焼防止、転倒時消火装置、立消え安全装置)。

用途小型ヒーター、ポータブルガスヒーター、携帯用ヒーター、ガス暖房、ガスストーブ、暖房、防災グッズ、非常用暖房として。 付属品コンセプトブック×1、収納袋×1 質量(kg)5.7 イエロー 安全装置圧力感知安全装置/立消え安全装置/転倒時消火装置/不完全燃焼防止装置 点火方式圧電点火方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×33.5×39 燃焼時間(分)約1時間40分〜4時間20分 発熱量(kW[kcal/h])2.0[1700]〜0.8[690] 着脱方式レバー式
注意
※カセットボンベは別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75157977
2024-01-05
用途:
屋外使用目的
運輸・通信業

カセットボンベさえあれば使えるので、被災地でも重宝しています。ただ安物のボンベは燃焼時間が短いので、メーカー物を買った方が良いと思います。

10人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする