TR-SX8S スタードライバー いじり止めセット BONDHUS 75158212

スタードライバー いじり止めセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(8本組) 注文コード75158212 品番TR-SX8S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。
グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。
グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 用途いじり止め星型穴付ボルトの締め外しに。 セット内容8本組(TR6、TR7、TR8、TR9、TR10、TR15、TR20、TR25) 材質プロテニアム合金鋼 質量(g)299 表面処理黒染(プロガード加工)

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75158212 TR-SX8S 52932268 TR-SX7S トルクス[[R下]]ドライバー いじり止め セット8本組(TR7-TR25) BONDHUS トルクス[[R下]]ドライバー いじり止め セット8本組(TR7-TR25) BONDHUS 1組(7本) 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする