スタードライバー いじり止め

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 規格TR6 注文コード75158237 品番33806
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は規格など11種類から選べます 他の種類を見る

人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。
グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。
グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 規格TR6 用途いじり止め星型穴付ボルトの締め外しに。 形状六角 全長(mm)162 質量(g)14 軸長(mm)108 グリップ径(Φmm)11 表面処理黒染(プロガード加工)

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75158264
2024-06-05
用途:
古い機器の修理
製造業

US Made の古い機械の修理に必須でした.#9はあまり店頭にはないので助かります。#9サイズでもトルクをかけた時に鋼材のヨレが少ないので締め具合がわかり易く良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする