六角L-レンチセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(7本) 注文コード 75158352 品番 HLX7MB
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

世界最高の強度を実現しています。
特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。

先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 用途六角穴付ボルトの締め外しに。 セット内容7本組(1.5、2、2.5、3、4、5、6mm) 材質プロテニアム合金鋼 質量(g)150 表面処理メッキ(ブライトガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする