BONDHUS
BONDHUSの スパナ/レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチL型
六角L-レンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(9本組)
注文コード
75158361
品番
HLX9MB
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
世界最高の強度を実現しています。
特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
用途
六角穴付ボルトの締め外しに。
セット内容
9本組(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm)
材質
プロテニアム合金鋼
質量(g)
444
表面処理
メッキ(ブライトガード加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった