六角L-レンチ

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75158386 品番 ZL.71MM
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

世界最高の強度を実現しています。
特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。

対辺(mm)0.71 用途六角穴付ボルトの締め外しに。 材質プロテニアム合金鋼 形状L型 質量(g)2 表面処理メッキ(ブライトガード加工) 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 短手(mm)6 長手(mm)68 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(止ねじ)M1.4・M1.6・M1.8

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75158456
2019-09-24
用途:
ヨットドジャー、ビミニのメンテナンス

まだ使用していませんが、セットの6角レンチは、2.5mm、3.0mm、4.0mm で3.5mm がありません。ホームセンターでも「3.5mm はありません。」と言うことでした。これで、上手く行くと思います。ボンダス製で、品質も良さそうです。

対象商品:
75158413
2018-08-21
用途:
機械の修理
サービス業

ねじ緩み防止剤が塗布されているパーツの分解に威力を発揮!
世界一堅いとの振れ込みの通り、ばっちり!
工具を使い慣れていない人は、力点の使い方でフレーム部を曲げるようです。

対象商品:
75158404
2017-03-29
用途:
機械工作の際に使用。

近傍のホームセンターや機械工具店では中々調達できないものでも、モノタロウにおかれては、簡単に検索及び注文が可能。大いに満足しています。今後ともよろしくお願いします。

対象商品:
75158395
2015-02-17
用途:
治具の締めに

つくりはいいです。しっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする