曜日別特売
ZL9MM 六角L-レンチ BONDHUS 75158535

六角L-レンチ

(4件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
対辺(mm)9
9
0.71
0.89
1.27
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
7
8
10
11
12
14
17
19
内容量1本注文コード75158535品番ZL9MM
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

世界最高の強度を実現しています。
特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。

用途六角穴付ボルトの締め外しに。対辺(mm)9材質プロテニアム合金鋼形状L型質量(g)138表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応短手(mm)47長手(mm)212サイズ規格ミリ

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75158456
2019-09-24
用途: ヨットドジャー、ビミニのメンテナンス

まだ使用していませんが、セットの6角レンチは、2.5mm、3.0mm、4.0mm で3.5mm がありません。ホームセンターでも「3.5mm はありません。」と言うことでした。これで、上手く行くと思います。ボンダス製で、品質も良さそうです。

対象商品 : 75158413
2018-08-21
用途: 機械の修理
サービス業

ねじ緩み防止剤が塗布されているパーツの分解に威力を発揮!
世界一堅いとの振れ込みの通り、ばっちり!
工具を使い慣れていない人は、力点の使い方でフレーム部を曲げるようです。

対象商品 : 75158404
2017-03-29
用途: 機械工作の際に使用。

近傍のホームセンターや機械工具店では中々調達できないものでも、モノタロウにおかれては、簡単に検索及び注文が可能。大いに満足しています。今後ともよろしくお願いします。

対象商品 : 75158395
2015-02-17
用途: 治具の締めに

つくりはいいです。しっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする