3/22より値下げ!現場を応援

六角L-レンチセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本組) 注文コード 75158605 品番 HLX10B
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別) 値下げ
4,298

世界最高の強度を実現しています。
特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 用途六角穴付ボルトの締め外しに。 セット内容10本組(1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4インチ) 材質プロテニアム合金鋼 質量(g)175 表面処理メッキ(ブライトガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする