3/22より値下げ!現場を応援
BONDHUS
BONDHUSの スパナ/レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチL型
六角L-レンチセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(12本組)
注文コード
75158614
品番
HLX12B
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
値下げ
¥
4,598
バスケットに入れる
世界最高の強度を実現しています。
特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
用途
六角穴付ボルトの締め外しに。
セット内容
12本組(0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16インチ)
材質
プロテニアム合金鋼
質量(g)
257
表面処理
メッキ(ブライトガード加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった