3/22より値下げ!現場を応援
BONDHUS
BONDHUSの スパナ/レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチL型
六角L-レンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(13本組)
注文コード
75158623
品番
HLX13B
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
値下げ
¥
6,998
バスケットに入れる
世界最高の強度を実現しています。
特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
用途
六角穴付ボルトの締め外しに。
セット内容
13本組(0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ)
材質
プロテニアム合金鋼
質量(g)
400
表面処理
メッキ(ブライトガード加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった