六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(inch)1/8 適合ねじサイズ(止ねじ)1/4" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)#10 適合ねじサイズ(皿ボルト)#10 注文コード75158702 品番ZL1/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥440
この商品は対辺寸法・適合ねじサイズなど20種類から選べます 他の種類を見る

世界最高の強度を実現しています。
特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング 対辺寸法(inch)1/8 適合ねじサイズ(止ねじ)1/4" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)#10 適合ねじサイズ(皿ボルト)#10 用途六角穴付ボルトの締め外しに。 トラスコ品番810-8028 材質プロテニアム合金鋼 質量(g)10 表面処理メッキ(ブライトガード加工) 短手(mm)22 長手(mm)99

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75158702 ZL1/8 06898632 ZL18 ロングレンチメッキ BONDHUS ロングレンチメッキ BONDHUS 1本 479 税込527 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75158666
2018-06-28
用途:
光軸調整のミラー調整にて
製造業

別途Bondhusのレンチセットを持っていますが、こちらの寸法が無いものでした。
ボールポイントとストレートを併用するつもりで購入しました。専用ホルダーもあるので、紛失にも防止効果があっていいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする