ホームテイスト
抗菌ペール 防臭 33JS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
グレー
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75158740
品番
SH-01-RSD-74--WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
SIAA基準を満たした確かな抗菌力
抗菌ペール【防臭】
菌に強く、汚れにくい抗菌と防汚のダブル加工で衛生的に使用できます。
用途
キッチン、給湯室等のゴミ箱、ダストボックスとして。キッチンのにおい対策にも。
色
ホワイト
質量(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
31.9×44.4×52.2
素材
PP パッキン 発砲PE
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません