六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(inch)7/32 適合ねじサイズ(止ねじ)7/16" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)3/8" 適合ねじサイズ(皿ボルト)3/8" 注文コード75158745 品番ZL7/32
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は対辺寸法・適合ねじサイズなど20種類から選べます 他の種類を見る

世界最高の強度を実現しています。
特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング 対辺寸法(inch)7/32 適合ねじサイズ(止ねじ)7/16" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)3/8" 適合ねじサイズ(皿ボルト)3/8" 用途六角穴付ボルトの締め外しに。 材質プロテニアム合金鋼 質量(g)35 表面処理メッキ(ブライトガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応 短手(mm)32 長手(mm)130

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75158666
2018-06-28
用途:
光軸調整のミラー調整にて
製造業

別途Bondhusのレンチセットを持っていますが、こちらの寸法が無いものでした。
ボールポイントとストレートを併用するつもりで購入しました。専用ホルダーもあるので、紛失にも防止効果があっていいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする