曜日別特売
SH-01-RSD-75--GY 抗菌ペール 防臭 45JS ホームテイスト 75158749

SH-01-RSD-75--GY 抗菌ペール 防臭 45JS ホームテイスト 75158749
SH-01-RSD-75--GY 抗菌ペール 防臭 45JS ホームテイスト 75158749
SH-01-RSD-75--GY 抗菌ペール 防臭 45JS ホームテイスト 75158749
SH-01-RSD-75--GY 抗菌ペール 防臭 45JS ホームテイスト 75158749
SH-01-RSD-75--GY 抗菌ペール 防臭 45JS ホームテイスト 75158749
SH-01-RSD-75--GY 抗菌ペール 防臭 45JS ホームテイスト 75158749
SH-01-RSD-75--GY 抗菌ペール 防臭 45JS ホームテイスト 75158749
SH-01-RSD-75--GY 抗菌ペール 防臭 45JS ホームテイスト 75158749
SH-01-RSD-75--GY 抗菌ペール 防臭 45JS ホームテイスト 75158749
SH-01-RSD-75--GY 抗菌ペール 防臭 45JS ホームテイスト 75158749
SH-01-RSD-75--GY 抗菌ペール 防臭 45JS ホームテイスト 75158749
SH-01-RSD-75--GY 抗菌ペール 防臭 45JS ホームテイスト 75158749

抗菌ペール 防臭 45JS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
色グレー
内容量1台注文コード75158749品番SH-01-RSD-75--GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

SIAA基準を満たした確かな抗菌力
抗菌ペール【防臭】
菌に強く、汚れにくい抗菌と防汚のダブル加工で衛生的に使用できます。

用途
キッチン、給湯室等のゴミ箱、ダストボックスとして。キッチンのにおい対策にも。
色
グレー
質量(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34.1×47.1×59.2
素材
PP パッキン 発砲PE
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥910/税込¥1,001
北海道地方数量1につき¥1,819/税込¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする