Enjoy Family
Enjoy Familyの 体育/運動会/スポーツイベント用品
Enjoy Familyの 運動会/スポーツイベント用品
Enjoy Familyの スポーツゲーム用品
ハイバウンドボール 24球入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
75158887
品番
LB500
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
よく弾むラバーボール。遊び方いろいろ、野球のキャッチボールに、テニスに、スカッシュに、いろんなスポーツで遊べます。
ボール直径(mm)
58
材質
ラバー
色
アソート
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
ボックス:約88×30×38
注意
※遊ぶ時は周囲の安全と屋外では安全な場所を選んで楽しんでください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません