曜日別特売

SprayPack18V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード75158889品番2449568
参考基準価格(税別)¥240,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

コードレスエアレスのため電源の確保が不要で、屋外・高所など場所を選ばず使用可能
背負う/地面に置く/手持ちの3通りの使い方ができ、作業環境に応じて柔軟に対応
18V ProCoreバッテリーによりパワフルで安定した吐出が可能
1本のバッテリーで最大約10Lを連続吹付でき、長時間作業に強い
高耐久のVector Proエアレスガンを標準装備
飛散量を最大55%削減する低飛散HEAチップを採用
最大圧力110 bar(11 MPa)/最大流量0.9L/min のハイパワー仕様
4.7L大容量タンクで、高面積作業でも給料回数を削減
本体がコンパクトで取り回しが良く、90°フィッティングにより操作性が向上
内部容積が小さく、洗浄に必要な液量が少なくメンテナンスが容易
水性・溶剤系・ラッカー・防火塗料・防錆塗料・2液塗料など幅広い塗料に対応

用途
外壁・内壁・屋根・天井など建築塗装全般
電源が取れない屋外現場や高所作業での吹付作業
50~200m2の中規模面積での効率的な塗装
室内やリフォーム現場など、飛散を抑えたい環境での施工
多層階や狭い通路など、機材の移動が困難な現場での作業
下塗りから上塗りまで、幅広い塗料を使用した連続作業
木部保護塗装や金属部の防錆塗装など、用途の異なる複数工程に対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする