Calipro(東方興産)
Calipro(東方興産)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
Calipro(東方興産)の 運動会/スポーツイベント用品
Calipro(東方興産)の スポーツゲーム用品
一般用インラインローラースケート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
75158923
品番
CAー9000G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
工具を使わずに指で簡単にサイズ調整できます、高スペックのベアリングを使用してしずかで滑らかです。
寸法(cm)
4段階調整式:24/25/26/27
材質
アウターシェル:ポリエチレン、インナー:ポリエステル、シャーシ:ポリプロピレン、ウィール:ポリウレタン、ベアリング:ABEC-5
付属品
6角レンチ2本、取扱説明書
色
ブラック/ブルー
直径×幅W(mm)
ウィール:72×24
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,380
/
税込
¥
1,518
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません