unitech
unitechの バーコードリーダー
unitechの 二次元バーコードリーダー
MS836 スーパーエコノミー レーザーバーコードスキャナ ハンドフリースタンド付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75158984
品番
MS836-SUCBS0-SG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
MS836レーザースキャナです。
使い勝手のよい、ハンドフリースタンドが標準付属品です。
バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を行う自動検出モード付です。
商品タイプ
有線
インターフェース
USB
読取方式
レーザー
対応コード
【1D】JAN/EAN-13、JAN/EAN-8、Codabar (NW7)、Interleaved 2 of 5 (ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、GS-128、UPC-A、UPC-E、Standard 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code 11,MSI/Plessey、UK/Plessey、Code 32、Code 93、ISBN、ISSN、GS1 DataBar、GS DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded
質量(g)
150
分解能(mm)
0.0762
耐衝撃性
1.5m
幅(mm)
70
長さ(mm)
95
高さ(mm)
160
用途
小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容
MS836本体、USBケーブル、保証書
センサー
レーザスキャナ
読取(mm)
(DOF PCS=80%)距離:30〜330、幅:220
速度
100スキャン/秒
消費電流(mA)
動作時: < 85、スタンバイ時 : <36
コントラスト比
印刷(PCS):30%
相対湿度
5〜85(結露ないこと)
解像度
【光学的】最小:0.0762mm (3 mil) JAN13/Code 128、0.1mm (4 mil) その他のバーコード
防塵防水性能
IP42
光源(nm)
650(可視レーザダイオード)
保存温度範囲(℃)
-20〜60
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
ブザー、LED
動作温度範囲(℃)
0〜45
動作電圧(V)
DC3〜5