MS838-2UCB0S-SG MS838 スーパーエコノミー QRコード対応2次元バーコードリーダー、USBケーブル、ハンズフリースタンド付 unitech 75158993 MS838-2UCB0S-SG MS838 スーパーエコノミー QRコード対応2次元バーコードリーダー、USBケーブル、ハンズフリースタンド付 unitech 75158993 MS838-2UCB0S-SG MS838 スーパーエコノミー QRコード対応2次元バーコードリーダー、USBケーブル、ハンズフリースタンド付 unitech 75158993 MS838-2UCB0S-SG MS838 スーパーエコノミー QRコード対応2次元バーコードリーダー、USBケーブル、ハンズフリースタンド付 unitech 75158993 MS838-2UCB0S-SG MS838 スーパーエコノミー QRコード対応2次元バーコードリーダー、USBケーブル、ハンズフリースタンド付 unitech 75158993

MS838 スーパーエコノミー QRコード対応2次元バーコードリーダー、USBケーブル、ハンズフリースタンド付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75158993 品番MS838-2UCB0S-SG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

MS838 2次元イメージャスキャナのUSBケーブルモデルです。
QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。
使い勝手のよい、ハンズフリースタンドが標準付属品です。
バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を開始する自動検出モード付です。

対応コード
【1D】Code 128、JAN/EAN-13、JAN/EAN-8、Code 39、Code 32、UPC-A、UPC-E、Codabar(NW7)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Code 93、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar Limited、GS1 Databar Expanded、Matrix 2 of 5、Code 11、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5
【2D】PDF417、Micro PDF417、QR Code、Micro QR、Data Matrix、Aztec Code
【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コード ID、データ再フォーマッティング
商品タイプ有線 インターフェースUSB 読取方式イメージャー 質量(g)245 耐衝撃性1.5m高からコンクリート床 幅(mm)70 長さ(mm)95 高さ(mm)160 用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容MS838 スキャナ本体、USBケーブル、ハンドフリースタンド、クイックガイド、保証書 角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0〜360 センサー640×480 CMOS 照準赤色LED 読取(mm)【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%) 速度スキャン:60fps 消費電流(mA)動作時: <142、スタンバイ時: <42 照明白色LED 相対湿度5〜95(結露ないこと) 解像度【光学的】(1D)≧3mil 寿命スイッチ:百万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-20〜60 動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード 照度(Lux)周囲光:0〜100000(自然光) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、 FCC、 BSMI インジケータブザー、LED 動作温度範囲(℃)-10〜50 ESD保護8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
注意
※GS1 合成コード(コンポジットコード)の読み取りには対応しておりません。
※郵便バーコードおよびOCR読み取りには対応しておりません。
※日本語を含むQRコードの読み取りは可能です(仮想COMとユーティリティプログラムによります)。
※Windows 10 バージョン1709以降に対応しております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-23
用途:
事務作業
製造業

セッティングも簡単で、読み取り感度も良く、コスパが良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする