六角ショート・L-レンチ

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75159007 品番 WL8MM
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

世界最高の強度を実現しています。
特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。

先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺(mm)8 形状L型 タイプショート 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10 適合ねじサイズ(止ねじ)M16 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12 適合ねじサイズ(皿ボルト)M12 用途六角穴付ボルトの締め外しに。 材質プロテニアム合金鋼 質量(g)62 表面処理メッキ(ブライトガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応 短手(mm)44 長手(mm)108

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75158946
2020-11-27
用途:
ギターメンテナンス
根畑塗装 様 (建設業・工事業)

期待通り最高です。大変硬くて丈夫で高めですが価値あり。

対象商品:
75158894
2018-08-21
用途:
機械の修理
サービス業

作用点(ねじに入る部分)はさすが世界一の振れ込みの通り!
不慣れで力任せの人は力点付近で湾曲させました。
長いタイプで試すと、湾曲がわかるのでそちらがお薦めです。

対象商品:
75158946
2017-11-24
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

価格も商品の質、使い勝手も予想どうりの良い物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする