unitech
unitechの バーコードリーダー
unitechの 二次元バーコードリーダー
MS838 スーパーエコノミー QRコード対応二次元バーコードリーダー、RS232ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75159009
品番
MS838-2RCB00-SG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
MS838二次元イメージャスキャナの232Cケーブルモデルです。
232C9ピンと給電用のUSBポートが付いた専用ケーブルが標準付属品です。
対応コード
【1D】Code 128、JAN/EAN-13、JAN/EAN-8、Code 39、Code 32、UPC-A、UPC-E、Codabar(NW7)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Code 93、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar Limited、GS1 Databar Expanded、Matrix 2 of 5、Code 11、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5
【2D】PDF417、Micro PDF417、QR Code、Micro QR、Data Matrix、Aztec Code
【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コード ID、データ再フォーマッティング
商品タイプ
有線
インターフェース
RS232
読取方式
イメージャー
質量(g)
245
耐衝撃性
1.5m高からコンクリート床
幅(mm)
70
長さ(mm)
95
高さ(mm)
160
用途
小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容
MS838 スキャナ本体、RS232ケーブル、クイックガイド、保証書
角度(°)
スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0〜360
センサー
640×480 CMOS
照準
赤色LED
読取(mm)
【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%)
速度
スキャン:60fps
消費電流(mA)
動作時: <142、スタンバイ時: <42
照明
白色LED
相対湿度
5〜95(結露ないこと)
解像度
【光学的】(1D)≧3mil
寿命
スイッチ:百万回
防塵防水性能
IP42
保存温度範囲(℃)
-20〜60
動作モード
トリガモード、 プレゼンテーションモード
照度(Lux)
周囲光:0〜100000(自然光)
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、 FCC、 BSMI
インジケータ
ブザー、LED
動作温度範囲(℃)
-10〜50
ESD保護
8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作