Be Active(ビーアクティブ)
Be Active(ビーアクティブ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
Be Active(ビーアクティブ)の 体育/スポーツ用品
Be Active(ビーアクティブ)の 球技
ハンドポンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75159036
品番
BA1333
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ボールの空気入れにご使用ください。お使いの際は、針先を水で濡らしてからお使いください。
寸法(cm)
本体:約5.5×50×3.5
質量(g)
約120
材質
PVC他
色
ブラック