六角ショート・L-レンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(inch)0.035 適合ねじサイズ(止ねじ)#1・#2 適合ねじサイズ(ボタンボルト)#0 適合ねじサイズ(皿ボルト)#0 注文コード75159122 品番WL.035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥330
この商品は対辺寸法・適合ねじサイズなど20種類から選べます 他の種類を見る

世界最高の強度を実現しています。
特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプショート 対辺寸法(inch)0.035 適合ねじサイズ(止ねじ)#1・#2 適合ねじサイズ(ボタンボルト)#0 適合ねじサイズ(皿ボルト)#0 用途六角穴付ボルトの締め外しに。 材質プロテニアム合金鋼 質量(g)2 表面処理メッキ(ブライトガード加工) 短手(mm)10 長手(mm)33

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75159122 WL.035 06898194 WL0.035 ショート六角レンチメッキ0.035インチ BONDHUS ショート六角レンチメッキ0.035インチ BONDHUS 1本 319 税込351 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする