BONDHUS
BONDHUSの スパナ/レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチL型
六角ショート・L-レンチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
対辺寸法(inch)
0.05
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
#0
適合ねじサイズ(止ねじ)
#3・#4
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
#1・#2
適合ねじサイズ(皿ボルト)
#1・#2
注文コード
75159131
品番
WL.050
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
対辺寸法・適合ねじサイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
世界最高の強度を実現しています。
特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ショート
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
#0
対辺寸法(inch)
0.05
適合ねじサイズ(止ねじ)
#3・#4
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
#1・#2
適合ねじサイズ(皿ボルト)
#1・#2
用途
六角穴付ボルトの締め外しに。
材質
プロテニアム合金鋼
質量(g)
2
表面処理
メッキ(ブライトガード加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
短手(mm)
15
長手(mm)
44
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった