FU776-000X-MB セルフワゴン荷物置き CONDOR(山崎産業) 75159246 FU776-000X-MB セルフワゴン荷物置き CONDOR(山崎産業) 75159246 FU776-000X-MB セルフワゴン荷物置き CONDOR(山崎産業) 75159246 FU776-000X-MB セルフワゴン荷物置き CONDOR(山崎産業) 75159246 FU776-000X-MB セルフワゴン荷物置き CONDOR(山崎産業) 75159246 FU776-000X-MB セルフワゴン荷物置き CONDOR(山崎産業) 75159246

セルフワゴン荷物置き

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75159246 品番FU776-000X-MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,400

手荷物を置くのに便利なセルフワゴン。持ち運びに便利な持ち手付きです。

ブラック 幅(mm)430 奥行(mm)310 高さ(mm)480 質量(kg)1 材質スチールユニクロメッキ 用途飲食店・店舗・病院などあらゆるユーザーに 耐荷重(kg)10 アズワン品番64-5103-28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75159246 FU776-000X-MB 71714898 FU944-000X-MB セルフワゴン2 荷物置き CONDOR(山崎産業) セルフワゴン2 荷物置き CONDOR(山崎産業) 1個 3,798 税込4,178 4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする