PBT5MM プロホールド・T-ハンドル BONDHUS 75159332 PBT5MM プロホールド・T-ハンドル BONDHUS 75159332 PBT5MM プロホールド・T-ハンドル BONDHUS 75159332 PBT5MM プロホールド・T-ハンドル BONDHUS 75159332

プロホールド・T-ハンドル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75159332 品番 PBT5MM
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。
両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。
鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 対辺(mm)5mm 形状T型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6 適合ねじサイズ(止ねじ)M10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8 適合ねじサイズ(皿ボルト)M8 用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。 全長(mm)246 質量(g)74 軸長(mm)230 表面処理黒染(プロガード加工) ハンドル長さ(mm)105 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

Tハンドル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75159357
2014-02-06
用途:
横フライス カッターカバー脱着に使用

満足した点
握りやすく手にフィットしたハンドル
丁度よい長さ
重さを利用して早回しが出来る

不満な点
ボールポイントのネジキャッチ(樹脂ボール)が雑(樹脂が溶けて他の部分に付いていた)で、しばらく使い込まないとネジ穴に入れにくい
ネジキャッチ(樹脂ボール)が駄目になって、キャッチしなくなりそう

次買うならキャッチ機能が無いモデルでもいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする