PBT1/4 プロホールド・T-ハンドル BONDHUS 75159411 PBT1/4 プロホールド・T-ハンドル BONDHUS 75159411 PBT1/4 プロホールド・T-ハンドル BONDHUS 75159411 PBT1/4 プロホールド・T-ハンドル BONDHUS 75159411 PBT1/4 プロホールド・T-ハンドル BONDHUS 75159411

プロホールド・T-ハンドル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(inch)1/4 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/16" 適合ねじサイズ(止ねじ)1/2" 適合ねじサイズ(皿ボルト)7/16" 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/4" 注文コード75159411 品番PBT1/4
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は対辺寸法・適合ねじサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。
両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。
鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

対辺寸法(inch)1/4 用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。 形状T型 全長(mm)275 質量(g)183 軸長(mm)258 表面処理黒染(プロガード加工) 先端形状ボールポイント付 ハンドル長さ(mm)105 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格インチ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/16" 適合ねじサイズ(止ねじ)1/2" 適合ねじサイズ(皿ボルト)7/16" 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/4"

商品説明動画

Tハンドル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする